Motion
NUP 2212 ECJ

SKF
NUP 2212 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 28 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI05911134
N° MFRNUP 2212 ECJ
Prix835.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUP 2212 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 28 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI05911134
N° MFRNUP 2212 ECJ
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
Prix835.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    2.52 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570606751
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316570606751

Aperçu

Description du fabricant
NUP 2212 ECJ