Motion
18-SD385L
Gants de laboratoire mélangés Dyneema® avec manchette allongée et poignée à pois en PVC à double face
N° D’ARTICLE MI05911199
N° MFR18-SD385L
Prix70.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de laboratoire mélangés Dyneema® avec manchette allongée et poignée à pois en PVC à double face
N° D’ARTICLE MI05911199
N° MFR18-SD385L
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
Prix70.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur
    50.8 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ces gants élèvent les normes en matière de gants haute performance, offrant une augmentation dynamique de la performance globale et de la valeur par rapport aux gants en para-aramide traditionnels. Utilisé pour la fabrication de tôle, la manipulation du verre, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la fabrication du métal, le traitement des pâtes et papiers et l’estampage du métal.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Revêtement
    PVC
  • Couverture du revêtement
    Double face
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Manchette allongée en tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Ces gants élèvent les normes en matière de gants haute performance, offrant une augmentation dynamique de la performance globale et de la valeur par rapport aux gants en para-aramide traditionnels. Utilisé pour la fabrication de tôle, la manipulation du verre, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la fabrication du métal, le traitement des pâtes et papiers et l’estampage du métal.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Pois
  • Type de poignée
    Pois
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    Dyneema
  • Numéro CUP du fabricant
    616314059223
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314059223

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE VOLEUR DE NIVEAU 18-SD385 5
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coquille Dyneema® et Steel offre une dextérité et un confort exceptionnels ainsi qu’une lavabilité supérieure
  • Les points en PVC double face offrent une adhérence améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
  • Résistance supérieure à l’abrasion et à la fatigue par rapport au para-aramide traditionnel
  • Résistance supérieure aux rayons ultraviolets
  • Ne se décolorera pas et ne perdra pas de sa force lorsqu’exposé au soleil ou à la lumière fluorescente
  • Le poignet en tricot allongé aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant et offre une protection supplémentaire des bras
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement