Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Angle de contact25 °
- Rayon du filet0.3 mm
- Largeur de la bague intérieure8 mm
- Largeur de l’anneau extérieur8 mm
- Extérieur Diamètre28 mm
- Global Largeur16 mm
- Cote de précisionClasse ISO 4
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de roulementRoulements de contact angulaires doubles
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePhénolique
- Type de cageStratifié
- Type de fermetureOuvert
- ConfigurationDeux
- Pays d’origineDE
- Description7001HVDUJ84 PALIER/PAIRE C.A.
- Type duplexMise à la terre de chasse universelle
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482.10.5028
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant3413520228248
- Type de produitRoulements de contact angulaires doubles
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Catalogue des aliments et boissons NTN Sentinel A 2201La série Sentinel de NTN est une gamme de produits de première qualité résistants à la corrosion, conçus pour les conditions difficiles de l’industrie alimentaire et des boissons.
Voir la documentation
La série Sentinel de NTN élimine le délai d’approvisionnement pour la réussite de la production de volailleL’un des plus grands producteurs de volaille des États-Unis connaissait un délai d’approvisionnement prolongé pour les roulements utilisés dans son équipement d’emballage.
Voir la documentation
La série Sentinel NTN perce pendant les temps d’arrêt à l’usine de transformation de la volailleL’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a effectué une évaluation complète de la machine de coupe et a identifié 15 roulements susceptibles de tomber en panne en raison de la corrosion causée par l’exposition à l’eau.
Voir la documentation
Plus de ressources
Les roulements à billes scellés NTN réduisent de moitié l’entretien de la conduite de vérification du joint d’étanchéité du sac
Un important producteur de croustilles et d’autres produits de collation éprouvait des défaillances de roulement sur sa chaîne de vérification du sceau du sac de croustilles presque tous les mois en raison des lavages fréquents requis pour la zone de production.
Le temps de disponibilité quadruple des roulements à billes scellés NTN sur la presse à imprimer Milk Carton
Une grande usine de l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments éprouvait des défaillances fréquentes sur deux des presses à imprimer de sa ligne d’emballage de carton à lait.