Motion
CRBH13025AUUT1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBH13025AUUT1

Roulement à rouleaux croisé à rigidité élevée – Dégagement interne T1 , diamètre de l’alésage 130 mm, diamètre extérieur 190 mm, largeur totale 25 mm
N° D’ARTICLE MI05912746
N° MFRCRBH13025AUUT1
Prix2,628.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBH13025AUUT1

Roulement à rouleaux croisé à rigidité élevée – Dégagement interne T1 , diamètre de l’alésage 130 mm, diamètre extérieur 190 mm, largeur totale 25 mm
N° D’ARTICLE MI05912746
N° MFRCRBH13025AUUT1
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
Prix2,628.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    6.22 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557020360
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    75900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    115000 N
  • Série
    CRBH
  • CUP_NON
    4549557020360

Aperçu

Description du fabricant
CRBH13025AUUT1 BRG
  • Construction monopièce solide pour une grande précision
  • Conception inséparable combinant un anneau intérieur et extérieur en une seule structure pour une grande rigidité
  • La rotation en douceur est assurée par des séparateurs incorporés entre les rouleaux cylindriques, ce qui les rend adaptés aux vitesses de rotation élevées
  • Type scellé à deux côtés avec dégagement T1 , précision classe 0

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon