Motion
ARG40-04G1
Régulateur d'air standard - Port BSPT 0.5000
N° D’ARTICLE MI05915581
N° MFRARG40-04G1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - Port BSPT 0.5000
N° D’ARTICLE MI05915581
N° MFRARG40-04G1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Taille du port de sortie
    1/2 po
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Poids
    1.88 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Angle du manomètre
    0 °
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre, angle de montage de 0 degrés
  • Série/système
    ARG
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ARG40-04G1 , POIGNÉE DE MANOMÈTRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté