Motion
02-199376
PTS9-12-U-0000-075-00 DIRECTIONNEL
N° D’ARTICLE MI05915780
N° MFR02-199376
Prix100.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PTS9-12-U-0000-075-00 DIRECTIONNEL
N° D’ARTICLE MI05915780
N° MFR02-199376

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix100.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.25 po
  • Largeur totale
    1.25 po

Détails

  • Actionnement
    Aucun
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fonction
    Vannes de régulation de débit/relâchement/directionnel
  • Fuite
    164 cc/min maximum à 210 bars
  • Débit maximum
    76 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    280 bars
  • Nombre de ports de logement
    5
  • Nombre d’orifices de soupape
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Pression pilote
    5.2 bars
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 microns
  • Matériau du joint
    Buna-N

Aperçu

Description du fabricant
PTS9-12-U-0000-075-00 DIRECTIONNEL