Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7700 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantAL454
- Débit maximal tr/min17.2 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal261 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio102:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition9 po
- Longueur des dimensions d’expédition10-1/2 po
- Largeur des dimensions d’expédition9-1/2 po
- Poids7 lb
Détails
- Dessin CADRATIO = 18/1
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0270-00170
- Numéro CUP du fabricant662798814582
- Puissance d’entrée maximale0.144 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série450
- StyleA
- CUP_NON662798814582
Aperçu
- Boîtier en alliage d’aluminium usiné avec précision
- Arbre en alliage
- Roulements surdimensionnés
- Conception sans évent - Lubrifiée en usine