Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.015 po
- Diamètre à l’alésage2.7560 po
- Diamètre extérieur2.7560 po
- Largeur totale0.5390 po
- Taille de l’arbre1.768 po
- Poids1.075 lb
Détails
- ConfigurationSans bride
- Description de la constructionConception de brides SGi®, rotor et stator en bronze avec anneau unitaire en PTFE rempli, anneau de mise à la terre d’arbre intégré AEGIS®
- Plage de température continue-22°F à 300°F
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation8487900040
- Matériau pour les lèvresLabyrinthe
- Numéro CUP du fabricant717744905613
- Vitesse de surface maximale de l’arbre12000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.010 po
- Matériau du joint toriqueFKM
- Tolérance de pressionAmbiant
- Type de produitIsolants de roulement
- Matériau du stator du rotorBronze
- Matériau du statorBronze /
- SynonymeMise à la terre de l’arbre, courant de l’arbre parasite, entraînement à fréquence variable, variateur de fréquence, machinerie de décharge électrique, ÉDM, cannelure de roulement, piqûre, isolateur de roulement, labyrinthe, sans contact, écoénergétique, sans étincelles, barrière, rotatif, dynamique, rétention de la lubrification du roulement, joint d’exclusion de contamination pour l’huile ou la graisse
- Série TypeSGi®
- Type de constructionSGi® sans bride
- Application typiqueProtection exceptionnelle des roulements, technologie de mise à la terre des arbres, moteurs électriques à entraînement à fréquence variable, applications rotatives, pompes, boîtes de vitesses, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, industrie chimique, industrie alimentaire et pharmaceutique, industrie hydroélectrique, industrie de la production d’énergie, industrie des éoliennes, industrie pétrolière et gazière, industrie minière, autres applications industrielles
- Matériau de l’anneau d’unificationPTFE rempli de graphite
- CUP_NON717744905613
Aperçu
- Les isolateurs de roulement KLOZURE® SGi® Bronze offrent une protection exceptionnelle des roulements pour les moteurs électriques VFD contre les contaminants et le courant d’arbre errant.
- S’installe sur le châssis de moteur Toshiba® 250 DE/ODE
- La conception de labyrinthe technique exclut la contamination tout en conservant la lubrification des roulements, selon les normes IP 66 .
- La technologie intégrée de mise à la terre de l’arbre AEGIS empêche la cannelure des roulements du courant de l’arbre errant du moteur électrique VFD.
- Conception Cam-Lock brevetée et anneau d’unification.
- Valeur nominale IP 66 conformément à la norme NEMA MG 1-2003.
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur l’amélioration de la raffinerie de sucre Garlock Food-BevL’agitateur de cristallisation du sucre du client ne fonctionnait pas correctement. Le joint de mélangeur 3-D de Garlock a été installé et a considérablement réduit le temps d’entretien.
Voir la documentation
Brochure en acier fer GarlockGarlock offre des solutions d’étanchéité haute performance pour le traitement de l’aluminium et de l’acier, conçues pour résister aux températures, aux pressions et à la contamination extrêmes. Ces produits durables réduisent les temps d’arrêt, prolongent la durée de vie des roulements et améliorent l’efficacité, la productivité et la rentabilité.
Voir la documentation
Étude de cas sur la protection de l’approvisionnement critique en eau Garlock avec MULTI-SWELLLa réponse rapide et la performance exceptionnelle du joint Garlock, le système est entièrement scellé dès le démarrage. Le projet a respecté les échéanciers et n’a pas eu de fuites, protégeant l’infrastructure d’eau essentielle dans toute la région et réalisant des économies préventives de millions de dollars.
Voir la documentation
Étude de cas sur le scellement fiable Garlock pour les conduites d’eau de grand diamètreCes tailles permettent une construction en une seule pièce, même pour les brides de 84 pouces. Le gonflement contrôlé des joints et la compressibilité élevée ont permis un scellement fiable sous faible contrainte tout en maintenant une performance à long terme sous pleine pression du système. Le client a finalement choisi MULTI-SWELL pour ses avantages techniques et ses performances éprouvées dans les applications d’eau.
Voir la documentation
Plus de ressources
Étude de cas Garlock LINK SEAL, modèle C, prévient les inondations dans l’usine de traitement de l’eau
Une usine canadienne de traitement de l’eau a subi des inondations lorsque le sceau d’un concurrent a échoué lors d’une pénétration d’entrée de 24 pouces dans la rivière. Le remplacer par le modèle C LINK-SEAL a restauré la protection, prévenant les fuites et protégeant l’équipement essentiel de la salle de contrôle.
Étude de cas Garlock Water Treatment Resort
Une entreprise de villégiature mondiale pour une nouvelle destination de luxe dans les Caraïbes avait besoin d’une solution d’expansion conjointe haute performance pour son infrastructure de traitement de l’eau.