Motion
F4B-E-407R MOD

DODGE
F4B-E-407R MOD

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 4-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05917504
N° MFRF4B-E-407R MOD
Price$8,479.15/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-E-407R MOD

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 4-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05917504
N° MFRF4B-E-407R MOD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$8,479.15/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.8750 po
  • Taille du boulon
    0.8750 po
  • Bore Diameter  
    4-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    6.75 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    8.7470 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    8.7470 po
  • Poids
    86.42 lb

Details

  • Type de roulement
    Roulement à bride E-Xtra
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    080452 F4B-E-407R MOD NP/GAMME ALIMENTAIRE
  • Capacité de charge dynamique
    30000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    Type E
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle F4B-E-407R MOD est un roulement à rouleaux conique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 4-7/16 po, un roulement sans extension (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série F4B-E . L’appareil pèse 86.420 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    080452
  • Matériel
    080452
  • Rpm max.
    1360 tr/min
  • Vitesse maximale
    1360 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    188400 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    F4B-E
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    188400 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
080452 F4B-E-407R MOD NP/GAMME ALIMENTAIRE
  • Assemblé, ajusté et prélubrifié en usine.
  • Rouleaux et chemins durcis.
  • Installation et entretien faciles.
  • Angle de vis de fixation de 65 degrés Col/flingers Springlok - plus de résistance à l'arrachement que 90 à 120 degrés.
  • Joints d'étanchéité triples en caoutchouc en contact avec les lèvres.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté