Motion
PLP500
Sorbent granulaire ou lâche - Mélange exclusif de copolymère, 2 lb
N° D’ARTICLE MI05917674
N° MFRPLP500
Prix625.70 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sorbent granulaire ou lâche - Mélange exclusif de copolymère, 2 lb
N° D’ARTICLE MI05917674
N° MFRPLP500

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix625.70 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    2 lb

Détails

  • Application
    Huiles, carburants, autres liquides à base d’huile seulement
  • Matériel
    Mélange exclusif de copolymère

Aperçu

Description du fabricant
ABS ABS PLP500 PIG ABSORB-&-LOCK
  • Solidifie de façon permanente pour « bloquer » les liquides absorbés; ne fuit pas et ne revient pas à l’état liquide lorsqu’il est manipulé ou placé sous pression
  • Permet une récupération et un nettoyage plus faciles et moins coûteux; peut vous aider à vous conformer aux exigences de l’EPA lorsqu’il est utilisé pour solidifier les déchets avant l’expédition ou la décharge
  • Produit écologique qui absorbe les huiles et les liquides à base d’huile, y compris les carburants, les solvants et les peintures (n’absorbe pas l’eau)
  • Une valeur élevée en BTU produit moins de 0.1 % de cendres lorsqu’il est brûlé; idéal pour le mélange et l’incinération des carburants
  • La bouteille à mélanger avec poignée facilite l’application de l’absorbant directement sur la zone de déversement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon