Motion
LUB5130
Pistolet à graisse de la série IQv20 de 14 oz – à batterie, pression de fonctionnement maximale de 6250 psi, longueur de tuyau de 30 po
N° D’ARTICLE MI05933000
N° MFRLUB5130
Prix493.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet à graisse de la série IQv20 de 14 oz – à batterie, pression de fonctionnement maximale de 6250 psi, longueur de tuyau de 30 po
N° D’ARTICLE MI05933000
N° MFRLUB5130
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
Prix493.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    30 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le pistolet graisseur sans fil série IQV20 LUB5130 20V est le dernier ajout aux outils sans fil innovants série IQV20 . Alimenté par une technologie de batterie avancée, le LUB5130 sans fil permet aux opérateurs de graisser facilement les raccords dans l’atelier et sur le terrain. Conçue spécialement pour les techniciens professionnels qui ont besoin d’outils robustes, durables et ergonomiques, la LUB5130 a ce qu’il faut pour garder vos véhicules en mouvement.
  • Capacité
    14 oz
  • Type de remplissage
    3-Way
  • Débit
    2.6 oz/min
  • Type de tuyau
    Flexible
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    6250 psi
  • Type de produit
    Pistolets graisseurs
  • Type
    Fonctionnement par batterie
  • CUP_NON
    663024008584
  • Tension
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
PISTOLET GRAISSEUR LUB5130 IQV 20V , RÉSERVOIR 14OZ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon