Motion
PL020X038KE

TSUBAKI (UST)
PL020X038KE

Bague sans clé - Série KE, DI 20 mm, DI 38 mm
N° D’ARTICLE MI05934549
N° MFRPL020X038KE
Prix122.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL020X038KE

Bague sans clé - Série KE, DI 20 mm, DI 38 mm
N° D’ARTICLE MI05934549
N° MFRPL020X038KE
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
Votre prix122.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15519 psi
  • Poussée transmise maximale
    4361 lb
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Taille de la vis
    M5x18
  • Pression de contact de l’arbre
    203 N/mm^2
  • Poids
    0.300 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    7.500 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    152 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    KE
  • Force axiale transmissible
    4361 lbf
  • CUP_NON
    097039653093

Aperçu

Description du fabricant
PL020X038KE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE