Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Extérieur Diamètre1.5000 po
- Taille de la vis10-32 x 1/2
- Taille du filetage10-32 x 1/2
- Poids0.90 lb
Détails
- Pays d’origineUSA
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Matériau de la visAcier inoxydable 18-8
- SérieSignature
- TypeAccouplements d’adaptateur d’arbre - Type progressif avec rainures de clavette
- CUP_NON662786018527