Motion
5ES014K
Raccords adaptateurs d’arbre en acier inoxydable de 7/8 po - Type progressif avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI05935898
N° MFR5ES014K
Prix416.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords adaptateurs d’arbre en acier inoxydable de 7/8 po - Type progressif avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI05935898
N° MFR5ES014K
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
Prix416.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8750 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 3/4
  • Poids
    1.90 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Série
    Signature
  • Type
    Accouplements d’adaptateur d’arbre - Type progressif avec rainures de clavette
  • CUP_NON
    662786018541

Aperçu

Description du fabricant
5ES014K

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif