Motion
37723-0110
Joint d’étanchéité de bague GYLON® - style 3530 , noir, PTFE avec graphite, sans marque, 0.063 po d’épaisseur, pour bride de tuyau de 10 po, ASME B16.5 classe 150, AWWA C207 classe E, classe D, classe B
N° D’ARTICLE MI05937815
N° MFR37723-0110
Price$196.62/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bague GYLON® - style 3530 , noir, PTFE avec graphite, sans marque, 0.063 po d’épaisseur, pour bride de tuyau de 10 po, ASME B16.5 classe 150, AWWA C207 classe E, classe D, classe B
N° D’ARTICLE MI05937815
N° MFR37723-0110
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
Price$196.62/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du tuyau
    10 po
  • Diamètre extérieur
    13.375 po
  • Épaisseur globale
    0.063 po
  • Épaisseur
    0.063 po

Details

  • Demandes
    Cryogénie, acide fluorhydrique hautement concentré, service de monomère, polluants atmosphériques dangereux volatils (VHAP).
  • Marque
    Sans marque
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    PTFE avec graphite
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 150, AWWA C207 Classe E, Classe D, Classe B
  • Type de joint
    Anneau
  • Code d’harmonisation
    3926904500
  • Numéro CUP du fabricant
    191074217477
  • Matériel
    PTFE avec graphite
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -450 °F
  • Classe de pression
    150 psi
  • Pression max. (bar)
    55 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    PTFE/GYLON
  • Style
    3530
  • CUP_NON
    191074217477

Aperçu

Description du fabricant
3530 RING GASKET 10.750"ID 13.375"OD
  • Joint plus serré, PTFE rempli de graphite offrant une teneur en vide extrêmement faible pour des émissions minimales
  • Offre un service efficace et durable contre les polluants dangereux volatils (VHAP et VOC)
  • Résiste à des concentrations élevées d’acides fluorhydriques et d’autres milieux de dissolution du verre
  • Ne prend pas en charge les flammes
  • Ne favorisera pas la croissance bactérienne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif