Motion
37723-0292
Joint d’étanchéité de bague GYLON® - style 3530 , noir, PTFE avec graphite, sans marque, 0.063 po d’épaisseur, pour brides de tuyau de 1-1/4 po, ASME B16.5 classe 300
N° D’ARTICLE MI05937837
N° MFR37723-0292
Prix13.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bague GYLON® - style 3530 , noir, PTFE avec graphite, sans marque, 0.063 po d’épaisseur, pour brides de tuyau de 1-1/4 po, ASME B16.5 classe 300
N° D’ARTICLE MI05937837
N° MFR37723-0292
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
Prix13.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du tuyau
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.250 po
  • Épaisseur globale
    0.063 po
  • Épaisseur
    0.063 po

Détails

  • Demandes
    Cryogénie, acide fluorhydrique hautement concentré, service de monomère, polluants atmosphériques dangereux volatils (VHAP).
  • Marque
    Sans marque
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    PTFE avec graphite
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 300
  • Type de joint
    Anneau
  • Code d’harmonisation
    3926904500
  • Numéro CUP du fabricant
    191074192644
  • Matériel
    PTFE avec graphite
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -450 °F
  • Classe de pression
    300 psi
  • Pression max. (bar)
    55 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    PTFE/GYLON
  • Style
    3530
  • CUP_NON
    191074192644

Aperçu

Description du fabricant
3530 RING GASKET 1.656"ID 3.250"OD
  • Joint plus serré, PTFE rempli de graphite offrant une teneur en vide extrêmement faible pour des émissions minimales
  • Offre un service efficace et durable contre les polluants dangereux volatils (VHAP et VOC)
  • Résiste à des concentrations élevées d’acides fluorhydriques et d’autres milieux de dissolution du verre
  • Ne prend pas en charge les flammes
  • Ne favorisera pas la croissance bactérienne