Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du tuyau12 po
- Diamètre extérieur16.625 po
- Épaisseur globale0.063 po
- Épaisseur0.063 po
Details
- DemandesCryogénie, acide fluorhydrique hautement concentré, service de monomère, polluants atmosphériques dangereux volatils (VHAP).
- MarqueSans marque
- CouleurNoir
- CompositionPTFE avec graphite
- Classe de pression des normes de brideASME B16.5 Classe 300, MSS SP-44 Classe 300, AWWA C207 Classe F
- Type de jointAnneau
- Code d’harmonisation3926904500
- Numéro CUP du fabricant191074204965
- MatérielPTFE avec graphite
- Température maximale500 °F
- Température minimale-450 °F
- Classe de pression300 psi
- Pression max. (bar)55 bars
- Pression max. (PSI)1200 psi
- Type de matériau en caoutchoucPTFE/GYLON
- Style3530
- CUP_NON191074204965
Aperçu
Description du fabricant
3530 RING GASKET 12.750"ID 16.625"OD
- Joint plus serré, PTFE rempli de graphite offrant une teneur en vide extrêmement faible pour des émissions minimales
- Offre un service efficace et durable contre les polluants dangereux volatils (VHAP et VOC)
- Résiste à des concentrations élevées d’acides fluorhydriques et d’autres milieux de dissolution du verre
- Ne prend pas en charge les flammes
- Ne favorisera pas la croissance bactérienne