Motion
36680-0003
Joint d’étanchéité facial STRESS SAVER® – style 6800 , 4.250 po de diamètre extérieur, matériau EPDM, 0.125 po d’épaisseur, joint d’étanchéité facial intégral, taille de tuyau 1 po
N° D’ARTICLE MI05937871
N° MFR36680-0003
Prix32.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité facial STRESS SAVER® – style 6800 , 4.250 po de diamètre extérieur, matériau EPDM, 0.125 po d’épaisseur, joint d’étanchéité facial intégral, taille de tuyau 1 po
N° D’ARTICLE MI05937871
N° MFR36680-0003
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
Votre prix32.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des cercles de boulonnage
    3.125 po
  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    1 po
  • Diamètre extérieur
    4.250 po
  • Épaisseur globale
    0.125 po
  • Épaisseur
    0.125 po

Détails

  • Couleur
    Blanc cassé
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 150
  • Type de joint
    Visage complet
  • Code d’harmonisation
    3926904590
  • Numéro CUP du fabricant
    191074175456
  • Matériel
    EPDM
  • Température maximale
    149 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Classe de pression
    150 psi
  • Pression max. (bar)
    17 bars
  • Pression max. (PSI)
    250 psi
  • Style
    6800
  • CUP_NON
    191074175456

Aperçu

Description du fabricant
6800 JOINT ANTI-CONTRAINTE 1.140" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • Joint plus économique lorsqu'une enveloppe en PTFE n'est pas nécessaire
  • Anneaux d’étanchéité moulés surélevés avec 75 % moins de surface pour un rendement élevé dans les brides non métalliques
  • Brides à face plate fortement recommandées