Motion
37809-7116
Joint d’étanchéité facial STRESS SAVER® - style XP, noir, 0.125 po d’épaisseur, 16 trous de boulon, pour brides de tuyau de 16 po, ASME B16.5 classe 150
N° D’ARTICLE MI05937904
N° MFR37809-7116
Prix1,107.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité facial STRESS SAVER® - style XP, noir, 0.125 po d’épaisseur, 16 trous de boulon, pour brides de tuyau de 16 po, ASME B16.5 classe 150
N° D’ARTICLE MI05937904
N° MFR37809-7116
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
Prix1,107.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des cercles de boulonnage
    21.250 po
  • Diamètre du trou de boulon
    1-1/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    16 po
  • Diamètre extérieur
    23.500 po
  • Épaisseur globale
    0.125 po
  • Épaisseur
    0.125 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 150
  • Type de joint
    Visage complet
  • Code d’harmonisation
    3926904590
  • Numéro CUP du fabricant
    191074167796
  • Température maximale
    204 °F
  • Température minimale
    -26 °F
  • Nombre de trous de boulons
    16
  • Classe de pression
    150 psi
  • Pression max. (bar)
    17 bars
  • Pression max. (PSI)
    250 psi
  • Style
    XP

Aperçu

Description du fabricant
ANTI-STRESS XP 15.520"ID 23.500"OD
  • Anneaux d’étanchéité moulés surélevés avec 75 % moins de surface pour un rendement élevé dans les brides non métalliques (brides à face plate fortement recommandées)
  • Moins de contraintes de siège que les joints en PTFE étendus ou spécialisés; idéal pour les brides non métalliques
  • Le fluoroélastomère haute performance résiste à une variété de produits chimiques
  • Surpasse les joints d'enveloppe en PTFE
  • Ne tombera pas en panne en raison d’une attaque de remplissage, contrairement aux joints d’enveloppe en PTFE conventionnels
  • Nécessite une contrainte de siège plus faible pour sceller les brides à face plate
  • Élimine le repli de l’enveloppe pendant l’installation
  • Surpasse le fluoroélastomère standard
  • Plus résistant aux produits chimiques graves
  • Fonctionne bien à la vapeur
  • Présente une meilleure résistance à la chaleur

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon