Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord80
- Bride extérieure Diamètre9.6200 po
- Alésage maximal Diamètre3.3800 po
- Poids7.05 lb
Détails
- Matériau de la brideAcier
- Type de brideExtérieur
- Puissance à 100 tr/min23.8 hp
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144391651
- Rpm max.4000 tr/min
- SérieDeltaflex
- CUP_NON685144391650