Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Accident vasculaire cérébral25 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa version à tige unique et à double action à basse vitesse du cylindre compact du CQSX est disponible pour les applications de cylindre de petit calibre où l’économie d’espace est une préoccupation. Le CQSX est parfait pour les applications à basse vitesse et offre un actionnement en douceur à basse vitesse. Le CQSX offre des courses standard allant jusqu’à 50mm. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCQS
- AimantIntégré
- Catalogue du fabricant
- Type de montagePied
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieCQS
Aperçu
- CQS, type à faible friction
- Montages : de base, pied, bride avant et arrière, double chape
- Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25mm
- AVC jusqu’à 50mm
- Capacité d’interrupteur automatique