Motion
VFS2100-5FZ-B02N

SMC CORP OF AMERICA
VFS2100-5FZ-B02N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - Branchement sur base, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05938992
N° MFRVFS2100-5FZ-B02N
Prix90.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2100-5FZ-B02N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - Branchement sur base, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05938992
N° MFRVFS2100-5FZ-B02N
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
Prix90.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 NPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/4 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (outil requis)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFS2100-5FZB-02N VALVE SGL BASE ENFICHABLE
  • VFS2000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/8, 1/4
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer