Motion
XAB-8
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18
N° D’ARTICLE MI05939031
N° MFRXAB-8
Prix167.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18
N° D’ARTICLE MI05939031
N° MFRXAB-8
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
Prix167.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.5000 po
  • Angle de désalignement
    10 o
  • Hauteur totale
    3.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/8-18
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.382 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    31390 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    XAB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A-LH
  • CUP_NON
    190029045578

Aperçu

Description du fabricant
XAB-8 MÂLE G/H EXTRÉMITÉ TIGE