Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon6.0000 po
- Taille du boulon3/4 po
- Alésage Diamètre3.0000 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur3.1100 po
- Longueur totale7.7500 po
- Largeur totale7.7500 po
- Poids15.07 lb
Détails
- Numéro de palierMCLG248MHFFLPA
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt MFCL248MHFF Roulements à billes - MFCL248MHFF
- Type de serviceMoyen
- Capacité de charge dynamique17420 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662864875004
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4050 tr/min
- Vitesse maximale4050 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointFlingers seulement
- Auto-alignementOui
- SérieMFCL
- Capacité de charge statique11400 lbf