Motion
MFCL224N  1 1/2 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
MFCL224N 1 1/2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-1/2 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen, joint à lèvres N, joint en Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint en marche libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939171
N° MFRMFCL224N 1 1/2 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MFCL224N 1 1/2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-1/2 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen, joint à lèvres N, joint en Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint en marche libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939171
N° MFRMFCL224N 1 1/2 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.1250 po
  • Espacement des trous de boulon
    4-1/8 po
  • Taille du boulon
    9/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    1-25/32 po
  • Largeur du boîtier
    9/16 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Numéro de palier
    MCLG224NLPA
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    662864822350
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    5330 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7370 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4590 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    Joint Viton E1 , FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
  • Série
    MFCL
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864822350

Aperçu

Description du fabricant
MFCL224N FLANG NOIR MFCL224N
  • Roulement à billes monté de 1 1/2 po, usage moyen, bloc à bride carrée 4-Bolt en fonte, dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique