Motion
FX3CL210N  5/8 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
FX3CL210N 5/8 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 5/8 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05939172
N° MFRFX3CL210N 5/8 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FX3CL210N 5/8 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 5/8 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05939172
N° MFRFX3CL210N 5/8 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    FX3CL

Aperçu

Description du fabricant
FX3CL210N FLANG NOIR FX3-CL210N