Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.0000 po
- Espacement des trous de boulon3-17/32 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1/2 po
- Longueur de l’alésage1-11/32 po
- Largeur du boîtier9/16 po
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierCLG2B08NL
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Numéro CUP du fabricant662864290944
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lb
- Capacité de charge statique radiale1110 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointH Joint labyrinthe, joint à lèvres N
- Série200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864290944
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1/2 po, Qualité standard, Bloc de bride en fonte 2-Bolt, Dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, Joint de contact à lèvres unique