Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur7.2500 po
- Espacement des trous de boulon7-1/4 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre2 po
- Longueur de l’alésage1-57/64 po
- Largeur du boîtier5/8 po
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierMCLG232NLPA
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Numéro CUP du fabricant662864823234
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4360 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lb
- Capacité de charge statique radiale6570 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointJoint Viton E1 , FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
- SérieMFXCL
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864823234
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 po, usage moyen, bloc de bride à 2-Bolt en fonte, dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, joint de contact à lèvres unique