Motion
MFXCL224N  1 1/2 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
MFXCL224N 1 1/2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet Centrik-Lok, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen, joint à lèvre N, joint en Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint à fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939179
N° MFRMFXCL224N 1 1/2 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MFXCL224N 1 1/2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet Centrik-Lok, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen, joint à lèvre N, joint en Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint à fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939179
N° MFRMFXCL224N 1 1/2 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8438 po
  • Espacement des trous de boulon
    5-27/32 po
  • Taille du boulon
    9/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    1-25/32 po
  • Largeur du boîtier
    9/16 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Numéro de palier
    MCLG224NLPA
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Col Centrik-Lok
  • Numéro CUP du fabricant
    662864823180
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    5330 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7370 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4590 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    Joint Viton E1 , FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864823180

Aperçu

Description du fabricant
MFXCL224N FLANG NOIR MFXCL224N
  • Roulement à billes monté de 1 1/2 po, usage moyen, bloc de bride à 2-Bolt en fonte, dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, joint de contact à lèvres unique