Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.1250 po
- Taille du boulon0.8750 po
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.3594 po
- Hauteur totale6.6563 po
- Longueur totale12.0000 po
- Largeur totale2.8750 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCentrik-Lok
- Type de verrouillageCentrik-Lok
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662864823388
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3300 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale15080 lbf
- Capacité de charge statique radiale11100 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- Série200
- CUP_NON662864823388