Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre7.5000 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre3.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6880 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Diamètre extérieur8.7500 po
- Global Hauteur2.6900 po
- Longueur totale8.7500 po
- Largeur totale8.7500 po
- Diamètre du pilote6.3750 po
- Poids15 lb
Détails
- Numéro de palierMSG248E1LPA
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt MFCS248E1 Roulements à billes - MFCS248E1
- Type de serviceMoyen
- Capacité de charge dynamique17420 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantALMASOL 1250 À HAUTE TEMPÉRATURE
- Numéro CUP du fabricant662864806862
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.2550 tr/min
- Vitesse maximale2550 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointContact à une lèvre
- Auto-alignementOui
- SérieMFCS
- Capacité de charge statique11400 lbf