Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.2500 po
- Taille du boulon0.8750 po
- Diamètre à l’alésage3 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.3594 po
- Hauteur totale6.8750 po
- Longueur totale12.0000 po
- Largeur totale3.0000 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662864807319
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.2550 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale17420 lbf
- Capacité de charge statique radiale11400 lbf
- Type de jointJoint de contact haute température
- Série200
- CUP_NON662864807319