Motion
MFCCL228E1 1 3/4 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
MFCCL228E1 1 3/4 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.7500 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen, joint à lèvres en N, joint en Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939193
N° MFRMFCCL228E1 1 3/4 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MFCCL228E1 1 3/4 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.7500 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen, joint à lèvres en N, joint en Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939193
N° MFRMFCCL228E1 1 3/4 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Longueur de l’alésage
    1-51/64 po
  • Largeur du boîtier
    7/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1700 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    6.1300 po
  • Global Hauteur  
    2.1700 po
  • Longueur totale
    6.1300 po
  • Largeur totale
    6.1300 po
  • Diamètre du pilote
    4.250 po
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Numéro de palier
    MCLG228E1LPA
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt MFCCL228E1 Roulements à billes - MFCCL228E1
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité de charge dynamique
    7920 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Type de graisse
    Almasol 1250 haute température
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    ALMASOL 1250 À HAUTE TEMPÉRATURE
  • Type de lubrification
    Almsol 1250
  • Numéro CUP du fabricant
    662864810920
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7920 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    ACIER
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Joint Viton E1 , FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Capacité de charge statique
    5220 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864810920

Aperçu

Description du fabricant
MFCCL228E1 FLANG NOIR MFCCL228E1
  • Roulement à billes monté de 1 3/4 po, usage moyen, bloc de bride ronde 4-Bolt en fonte, dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, joint Viton à contact à lèvre unique, modifications de température élevée