Motion
MSG255NLPA  3 7/16 BALLONS UNMTED BRG

LINK-BELT
MSG255NLPA 3 7/16 UNMTED BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 3-7/16 po DI
N° D’ARTICLE MI05939199
N° MFRMSG255NLPA 3 7/16 UNMTED BALL BRG
Prix3,405.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MSG255NLPA 3 7/16 UNMTED BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 3-7/16 po DI
N° D’ARTICLE MI05939199
N° MFRMSG255NLPA 3 7/16 UNMTED BALL BRG
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
Prix3,405.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3 7/16 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.3945 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.2992 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Taille du filetage
    3/8-24 po
  • Poids
    7.34 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Brg à bille pour service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864845885
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21580 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14400 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    662864845885

Aperçu

Description du fabricant
MSG255NLPA BRG& S.S. MSG255NLPA
  • Roulement à billes non monté de 3 7/16 po, service moyen, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer