Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.0000 po
- Longueur de l’alésage2.7813 po
- Anneau extérieur Largeur1.2575 po
- Extérieur Diamètre5.5118 po
- Largeur totale2.7500 po
- Taille du filetage3/8-24 po
- Poids5.62 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Type d’alésageCylindrique
- Type de cageNylon
- Type de serviceBrg à bille pour service moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageCol Centrik-Lok
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864846080
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.2700 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale17420 lbf
- Capacité de charge statique radiale11400 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864846080
Aperçu
- Insert de roulement à billes non monté 3 po, usage moyen, dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, joint d’étanchéité à contact avec la lèvre unique, diamètre extérieur sphérique, relubrifiable