Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter3-7/16 po
- Diamètre extérieur8.3125 po
- Longueur totale10.1560 po
- Overall Width2.1250 po
Details
- Type de serviceService moyen
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864874205
- Rpm max.2400 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale21580 lbf
- Capacité de charge statique radiale14400 lbf
- Type de jointJoint de contact
- Série200
- CUP_NON662864874205
Aperçu
Description du fabricant
MCHBS255N NOIR SUSPENDU MCHBS255N