Motion
MFCS251N  3 3/16 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
MFCS251N 3 3/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 3.1875 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), moyen, joint de contact à une lèvre
N° D’ARTICLE MI05939268
N° MFRMFCS251N 3 3/16 FLANGE BALL BRG
Prix4,422.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MFCS251N 3 3/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 3.1875 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), moyen, joint de contact à une lèvre
N° D’ARTICLE MI05939268
N° MFRMFCS251N 3 3/16 FLANGE BALL BRG
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
Prix4,422.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.6250 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Alésage Diamètre  
    3.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.9060 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    10.2500 po
  • Global Hauteur  
    2.9200 po
  • Longueur totale
    10.2500 po
  • Largeur totale
    10.2500 po
  • Diamètre du pilote
    7.3750 po
  • Poids
    21.82 lb

Détails

  • Numéro de palier
    MSG251NLPA
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt MFCS251N Roulements à billes - MFCS251N
  • Type de service
    Moyen
  • Capacité de charge dynamique
    21580 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    662864806886
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    MFCS
  • Capacité de charge statique
    14400 lbf

Aperçu

Description du fabricant
MFCS251N FLANG NOIR MFCS251N