Motion
MFCS239N  2 7/16 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
MFCS239N 2 7/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2.4375 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen, joint à lèvres N, joint Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939275
N° MFRMFCS239N 2 7/16 FLANGE BALL BRG
Prix660.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MFCS239N 2 7/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2.4375 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen, joint à lèvres N, joint Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939275
N° MFRMFCS239N 2 7/16 FLANGE BALL BRG
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
Prix660.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.5000 po
  • Taille du boulon
    9/16 po
  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Longueur de l’alésage
    2-15/64 po
  • Largeur du boîtier
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8800 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    7.6250 po
  • Global Hauteur  
    2.7200 po
  • Longueur totale
    7.6250 po
  • Largeur totale
    7.6250 po
  • Diamètre du pilote
    5.500 po
  • Poids
    10.33 lb

Détails

  • Numéro de palier
    MSG239NLPA
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt MFCS239N Roulements à billes - MFCS239N
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité de charge dynamique
    14040 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    662864806763
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Vitesse maximale
    3050 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14040 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    8620 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Joint Viton E1 , FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Capacité de charge statique
    8620 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864806763

Aperçu

Description du fabricant
MFCS239N FLANG NOIR MFCS239N
  • Roulement à billes monté de 2 7/16 po, usage moyen, bloc cartouche à bride pilote 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer