Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre5.3750 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.6875 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8030 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Diamètre extérieur6.1300 po
- Global Hauteur2.0600 po
- Longueur totale6.1300 po
- Largeur totale6.1300 po
- Diamètre du pilote4.2500 po
- Poids5.82 lb
Détails
- Numéro de palierMSG227NLPA
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt MFCS227N Roulements à billes - MFCS227N
- Type de serviceMoyen
- Capacité de charge dynamique7920 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride ronde 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662864803793
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Vitesse maximale4800 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointContact à une lèvre
- Auto-alignementOui
- SérieMFCS
- Capacité de charge statique5220 lbf