Motion
FC3CL224N  1 1/2 FLG PANIER BRG

LINK-BELT
FC3CL224N 1 1/2 FLG CART BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.5000 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres en N avec épingles, joint à lèvres en Viton E1 , joint à lèvres triple E3 , joint de dégagement en H, FF en marche libre, HFF en marche libre, joint en marche libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939287
N° MFRFC3CL224N 1 1/2 FLG CART BALL BRG
Prix775.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FC3CL224N 1 1/2 FLG CART BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.5000 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres en N avec épingles, joint à lèvres en Viton E1 , joint à lèvres triple E3 , joint de dégagement en H, FF en marche libre, HFF en marche libre, joint en marche libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939287
N° MFRFC3CL224N 1 1/2 FLG CART BALL BRG
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
Prix775.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.3750 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Longueur de l’alésage
    1-31/32 po
  • Largeur du boîtier
    1-1/32 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Global Hauteur  
    2.0000 po
  • Longueur totale
    5.2500 po
  • Largeur totale
    5.2500 po
  • Diamètre du pilote
    3.625 po
  • Poids
    4.50 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Numéro de palier
    CLG224NL
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FC3CL224N Roulements à billes - FC3CL224N
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    7330 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    662864703796
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Vitesse maximale
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Joint Viton E1 , joint à lèvres triple E3 , FF Free Running, joint à dégagement H, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N avec Flingers
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    FC3CL
  • Capacité de charge statique
    4460 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864703796

Aperçu

Description du fabricant
FC3CL224N FLANG NOIR FC3-CL224N
  • Roulement à billes monté de 1 1/2 po, Qualité standard, Bloc à bride ronde pilote à 4-Bolt en fonte, Dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, Joint de contact à lèvre unique