Motion
MFXS232N  2 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
MFXS232N 2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2.0000 po de diamètre, bride 2-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen, joint à lèvres N, joint Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939291
N° MFRMFXS232N 2 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MFXS232N 2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2.0000 po de diamètre, bride 2-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen, joint à lèvres N, joint Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939291
N° MFRMFXS232N 2 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    7.2500 po
  • Espacement des trous de boulon
    7-1/4 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Bore Diameter  
    2.0000 po
  • Longueur de l’alésage
    1-13/16 po
  • Largeur du boîtier
    5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8100 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Overall Height  
    2.0000 po
  • Longueur totale
    8.5000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Poids
    6.02 lb

Details

  • Numéro de palier
    MSG232NLPA
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt MFXS232N Roulements à billes - MFXS232N
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité de charge dynamique
    9800 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    662864805513
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4360 tr/min
  • Vitesse maximale
    4360 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Joint Viton E1 , FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Capacité de charge statique
    6570 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864805513

Aperçu

Description du fabricant
MFXS232N FLANG NOIR MFX-S232N
  • Roulement à billes monté de 2 po, usage moyen, bloc de bride 2-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvres unique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like