Spécifications
Dimensions
- Bolt Center To Center Length5.1250 po
- Espacement des trous de boulon5-1/8 po
- Taille du boulon5/8 po
- Bore Diameter2.0000 po
- Longueur de l’alésage1-57/64 po
- Largeur du boîtier5/8 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Overall Height2.3100 po
- Longueur totale6.3800 po
- Largeur totale6.3800 po
- Poids7.53 lb
Details
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierMCLG232NLPA
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt MFCL232N Roulements à billes - MFCL232N
- Type de serviceService moyen
- Capacité de charge dynamique9800 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662864822442
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4360 tr/min
- Vitesse maximale4360 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lb
- Capacité de charge statique radiale6570 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointJoint Viton E1 , FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique6570 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864822442
Aperçu
Description du fabricant
MFCL232N FLANG NOIR MFCL232N
- Roulement à billes monté de 2 po, usage moyen, bloc à bride carrée 4-Bolt en fonte, dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique