Motion
MFS251N  3 3/16 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
MFS251N 3 3/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3-3/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint à lèvres N, joint en Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939314
N° MFRMFS251N 3 3/16 FLANGE BALL BRG
Price$1,357.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MFS251N 3 3/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3-3/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint à lèvres N, joint en Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939314
N° MFRMFS251N 3 3/16 FLANGE BALL BRG
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
Votre prix1,357.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    6.7500 po
  • Espacement des trous de boulon
    6-3/4 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Bore Diameter  
    3-3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2-33/64 po
  • Largeur du boîtier
    15/16 po

Details

  • Numéro de palier
    MSG251NLPA
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662864807104
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21580 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    14400 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    Joint Viton E1 , FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864807104

Aperçu

Description du fabricant
MFS251N FLANG NOIR MFS251N
  • Roulement à billes monté de 3 3/16 po, usage moyen, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif