Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.8750 po
- Espacement des trous de boulon5-7/8 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre2-1/2 po
- Longueur de l’alésage2-15/64 po
- Largeur du boîtier11/16 po
Détails
- Numéro de palierMSG240NLPA
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662864806978
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3050 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale14040 lb
- Capacité de charge statique radiale8620 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointJoint Viton E1 , FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
- Série200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864806978
Aperçu
Description du fabricant
MFS240N FLANG NOIR MFS240N
- Roulement à billes monté de 2 1/2 po, usage moyen, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique