Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.6250 po
- Espacement des trous de boulon5-5/8 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre2.1875 po
- Longueur de l’alésage1-57/64 po
- Largeur du boîtier11/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8950 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.0940 po
- Longueur totale6.8800 po
- Largeur totale6.8800 po
- Poids9.32 lb
Détails
- Numéro de palierMSG235NLPA
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt MFS235N Roulements à billes - MFS235N
- Type de serviceService moyen
- Capacité de charge dynamique11840 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662864804981
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4000 tr/min
- Vitesse maximale4000 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale11840 lb
- Capacité de charge statique radiale8080 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointJoint Viton E1 , FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique8080 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864804981
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 3/16 po, usage moyen, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique