Motion
MFS219N  1 3/16 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
MFS219N 1 3/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-3/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05939329
N° MFRMFS219N 1 3/16 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MFS219N 1 3/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-3/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05939329
N° MFRMFS219N 1 3/16 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MFS

Aperçu

Description du fabricant
MFS219N FLANG NOIR MF-S219N