Motion
MPS224N  1 1/2 BOULES DE BOULES ENROULÉES BRG

LINK-BELT
MPS224N 1 1/2 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-1/2 po d’alésage, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI05939350
N° MFRMPS224N 1 1/2 PILLOWBLK BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MPS224N 1 1/2 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-1/2 po d’alésage, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI05939350
N° MFRMPS224N 1 1/2 PILLOWBLK BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.6875 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7656 po
  • Hauteur totale
    4.3125 po
  • Longueur totale
    7.2500 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Poids
    5.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662864805582
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    5330 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7370 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4590 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864805582

Aperçu

Description du fabricant
MPS224N OREILLERNOIR MPS224N