Motion
FB3CL216N 1 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
FB3CL216N 1 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.0000 po de diamètre, support 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres en N avec épingles, joint à viton E1 , joint à 4 lèvres E3 , joint à dégagement H, fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint à fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939359
N° MFRFB3CL216N 1 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FB3CL216N 1 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.0000 po de diamètre, support 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres en N avec épingles, joint à viton E1 , joint à 4 lèvres E3 , joint à dégagement H, fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint à fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939359
N° MFRFB3CL216N 1 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    1.6250 po
  • Espacement des trous de boulon
    1.6250 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Bore Diameter  
    1.0000 po
  • Longueur de l’alésage
    1-29/64 po
  • Largeur du boîtier
    3/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4800 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Overall Height  
    1.6100 po
  • Longueur totale
    4.7500 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Poids
    1.80 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Numéro de palier
    CLG216NL
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FB3CL216N Roulements à billes - FB3CL216N
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    3150 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Support 3-Bolt
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Support de bride 3-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    662864875547
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    9600 tr/min
  • Vitesse maximale
    9600 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Joint Viton E1 , joint à lèvres triple E3 , FF Free Running, joint à dégagement H, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N avec Flingers
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Capacité de charge statique
    1760 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864875547

Aperçu

Description du fabricant
FB3CL216N FLANG NOIR FB3-CL216N
  • Roulement à billes monté de 2,54 cm, Qualité standard, Bloc de support de bride 3-Bolt en fonte, Dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, Joint de contact à lèvre unique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like