Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.2500 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Diamètre à l’alésage2-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.3125 po
- Hauteur totale6.0000 po
- Longueur totale10.7500 po
- Largeur totale2.6875 po
- Poids13.17 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBloc d’oreiller à deux boulons
- Dispositif de verrouillageCentrik-Lok
- Type de verrouillageCentrik-Lok
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662864823371
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3050 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale14040 lbf
- Capacité de charge statique radiale8620 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- Série200
- CUP_NON662864823371