Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre6.5000 po
- Taille du boulon9/16 po
- Alésage Diamètre2.5000 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Diamètre extérieur7.6250 po
- Global Hauteur2.9400 po
- Longueur totale7.6250 po
- Largeur totale7.6250 po
- Diamètre du pilote5.5000 po
- Poids5.94 kg
Détails
- Numéro de palierMCLG240NLPA
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt MFCCL240N Roulements à billes - MFCCL240N
- Type de serviceMoyen
- Capacité de charge dynamique14040 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662864822169
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3050 tr/min
- Vitesse maximale3050 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointContact à une lèvre
- Auto-alignementOui
- SérieMFCCL
- Capacité de charge statique8620 lbf